曜日別特売
モノタロウ

モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用

モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 - モノタロウモニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 - モノタロウモニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 - モノタロウ
(15件のレビュー)

両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。
2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。

用途バックカメラなどのモニターに。液晶モニター7インチTFT LCD付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40質量(g)350配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続信号形式NTSC 2入力動作電圧12V~24V内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書:(0.6MB)
注意
※本製品を用途以外で使用しないでください。
※本製品の取り付け時や電源分岐時は確実に行ってください。通電不良やショートなど重大な事故につながる可能性があります。
※本製品を自動車と接続する際には、電源側の配線に必ずヒューズを取り付けてください。
※本製品を取り付ける際に、バッテリーターミナル(-)端子を外してください。
発火・ショート・発煙などが発生する恐れがあります。
※作業中、本製品が発火・発煙などをした場合は直ちに使用を中止し本製品を取り外してください。
※バッテリーを取り外したとき、車載機器のメモリーなどが消去される恐れがあります。
※車種によっては、バックカメラの映像配線を変換する装置が必要になる可能性があります。
その場合は、別途カーディーラーなどにお問い合わせください。
※保安基準に違反するような取り付けはしないでください。違法改造によるトラブルや事故について、当社は一切の責任を負いません。
※取り付け不備や配線ミスなどによる事故について、当社は一切の責任を負いません。
※本製品を改造して使用された場合の事故について、当社は一切の責任を負いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68210013-
8,998
9,898(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: トレーラーのバックカメラのモニター
有限会社岩渕製作所

大きくてよく見えるが、もう一回り小さいサイズだと運転席の邪魔になりにくいかな?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 68210013
2022-08-04
用途: ワンボックスバンのルームミラー代わりに使用
製造業

ワンボックス車で後方を見るためバックカメラを常時接続しルームミラー代わりに使用。
シャープな画面に加えコントラストや色合いを調整でき機能が豊富。
埋め込みパネルが付属しており設置のバリエーションも選べた。
コストパフォーマンスがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 68210013
2022-07-31
用途: バック時、後方確認時
その他業種

モノタロウブランドのバックカメラと使用しています。
何台もセットで購入しましたが画面も見やすく良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 68210013
2020-04-08
用途: トラクターの後方作業状態の確認

トラクターの座席右前に設置しています。以前でしたらブロードキャスター(肥料散布機)の肥料散布時に残量が解りにくかったが、バックカメラを設置しブロードキャスターの残量全て映像で確認できるため、肥料残量が確認できています。みなさんに紹介したいです。7インチは見やすくトラクターのスペースにも良くあっています。

4が参考にしています
対象商品 : 68210013
2020-01-21
用途: トラックのバックモニターとして
新三田運送株式会社運輸・通信業

低価格が気に入ってます。しいて言えばスタンドがかなりちゃっちいです。

対象商品 : 68210013
2019-03-01
用途: バックカメラモニター
建設業・工事業

一台目は電源コードが初めから切れていて返品交換、明後日には届きました。画像もバックカメラには問題なし、接続も簡単、バックライト電源からモニターもカメラも電源を取ればバックギヤに入れた時だけモニターの電源が入りリアの画像が映ります。当たり前のことですが、全くとんちんかんなレビューがあったのでお知らせです。とにかく価格が安いのが最大の特徴です。

4が参考にしています
対象商品 : 68210013
2018-11-15
用途: ミニバンのサブモニター(後部座席用)
サービス業

価格も安価で、配線も簡単でした。付属ステイ以外への取付けでしたが、加工も必要なく取付けできました。非常に汎用性は高いと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 68210013
2018-07-09
用途: 乗用車のリヤモニターとして
工房 わたなべ自動車・二輪車・自転車関連業

思っていた以上に鮮明で見やすいモニターです。取り付け説明書にちょっと不安な印象持ちましたが、取り付けてみて不具合はありませんでした。取り付け後3日経ちましたが、今のところ故障は見受けられません。値段より満足のいく商品だったと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
このモニターは、NTSC方式でしょうか。
回答:
本商品は、NTSC方式に対応しております。
対象商品:
68210013
1が参考にしています
2021-01-06
質問:
この商品は、車のルームミラーにブラケットをつけて固定できるような構造になっていますか。
回答:
車のルームミラーにブラケットをつけて固定できるような構造にはなっておりません。
また、そのようなアクセサリー等もございません。

対象商品:
68210013
1が参考にしています
2021-01-06
質問:
適合するバックカメラを教えてください。
回答:
一例として下記商品をご案内致します。
■モノタロウ
バックカメラ 業務車両用 高画質
注文コード:35172665 品番- 内容量1個
対象商品:
68210013
4が参考にしています
2021-01-06
質問:
カメラの鏡像をノーマルに切り替える事は出来ますか。
回答:
ノーマル画像には変更できません。あくまでもルームミラーと同様に見えるように設定されております。
対象商品:
68210013
2021-01-06
質問:
配線が3本あるうちの緑の線に電源を入れれば、オンオフが可能でしょうか。
エンジンと共にON/OFFがしたいです。
回答:
赤と黒が電源線です。エンジン同期でしたらエンジンON(イグニッション信号)に繋いで下さい。
緑はカメラ切り替えです。
対象商品:
68210013
2が参考にしています
2021-01-06
すべてのFAQを表示する

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする