モノタロウ

ソーラー式デジタル温度計

ソーラー式デジタル温度計 - モノタロウソーラー式デジタル温度計 - モノタロウソーラー式デジタル温度計 - モノタロウソーラー式デジタル温度計 - モノタロウ
(3件のレビュー)

超低温保冷庫から温蔵庫まで対応できるワイドレンジ型。電池交換不要のソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。
防水使用(IP65)なので水周りでも安心です。

用途保冷庫・温蔵庫などの温度管理に。材質ABS樹脂質量(g)約60電源アモルファス太陽電池最小表示0.1℃測定範囲(℃)-59.9~+99.9コード長さ(m)約1精度±1℃(-20.0~40.0℃)、±2℃(-40.0~20.1℃、+40.1~70.0℃)、±2℃以上(-59.9~-40.1、+70.1~+99.9)測定精度±1(-20℃~+40℃)、±2(上記以外)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5防塵防水性能IP65検知方式サーミスタ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水測定周期(秒/回)約10内容量1個
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)取扱説明書:
注意
※本体は防水構造ですが、完全防水ではありませんので、水没させたり水洗い等はしないでください。
※直射日光や高温多湿、結露するような環境下での、保存や使用はしないでください。
※強力な電磁波を発生するもの、または帯電しているものの近くで使用しないでください。
※断線による故障を防ぐため、リード線の付け根を折ったり引っ張ったりして使用しないでください。
※腐食性ガスや爆発性ガスが発生する場所では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68283802-
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 野外での水温測定
植物技術研究所製造業

野外の様々な気象条件、光量でも表示が読みやすいです。
また、軽くコンパクトなので、扱いやすいです。

対象商品 : 68283802
2024-02-03
用途: 冷凍庫の温度管理
有限会社日本海製造業

商品の良さは知っているので、モノタロウが安いので買いました。

対象商品 : 68283802
2021-06-09
用途: 冷凍庫の温度管理
EKomoMai合同会社飲食業

薄型で場所も取らず、電池交換も不要で助かります。
見やすいので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする