分波器 屋内用 入出力ケーブル付 【2K/4K/8K対応】
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い出力ケーブル付。出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。
出力側ケーブル付全端子通電形2分波器。テレビの電波を2つに分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。
- 仕様
- 屋内用 入出力ケーブル付分波器
- 質量(kg)
- 0.07
- 外形寸法(mm)
- 32×44×19(本体部)
- 出力
- F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m
- 構造
- 合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
- 入力
- F形座
- 機能
- 【通電機能】BS/CS-IF出力 入力端子間通電
- 使用帯域
- 10~3224MHz 2K4K8K放送対応
- 内容量
- 1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。テレビ受信用機器 の新着商品
カテゴリ




















