モノタロウ

流し台 ステンレス製

流し台 ステンレス製 - モノタロウ
(14件のレビュー)

日本製の簡易流し台です。
現場でぱっと組み立てて使える簡易流し台!足場が安定しない場所でも高さ調整ができるアジャスター付き!厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。

用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質【シンク】ステンレスSUS430[0.5t]、【脚部】ステンレスSUS430[0.8t]質量(kg)約7材質(ホース)樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×700槽下から棚板までの高さ(mm)200内容量1台
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※組立や持ち運びの際は、けが防止のため軍手・手袋を着用ください。
※製品の上に10kg以上の物や人が乗ったりしないでください。
※ステンレスは絶対さびないのではなく、極めてさびにくい金属です。
※金属のタワシや砂入りの粗い洗剤などは傷やサビの原因になりますので使用しないでください。
※定期的な水洗いで様々な環境における貰い錆び防ぐことができます。
※油類や薬品等は流さないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68364817-
取扱い終了
代引不可
1年間返品保証
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68364817-40653753-- 流し台 ステンレス製 小型 モノタロウ 40653753流し台 ステンレス製 小型モノタロウ1台
8,998
税込9,898
サイズに違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68364817
2021-03-02
用途: ガーデン用
製造業

ガーデン用に購入、安くて配達してくれて、ホントに助かります。ありがとうございました

対象商品 : 68364817
2020-09-05
用途: 作業場での食器などの洗い場として使用

組み立てはドライバー一本で15分もあれば簡単にできました。製品の質はゆがみ、傷もなく丁寧な仕事をしていると思います。本来は屋外使用を想定の製品でしようが、今回は屋内で使用するため、S字トラップを別途購入し取り付けました。下の棚の穴の大きさが限られていたためトラップが斜めになってしまいました。見た目が少し悪いものの、機能には問題ないためオーケイです。

1が参考にしています
対象商品 : 68364817
2020-08-29
用途: 学校の外部簡易流し台

簡易流し台には「持って来い」の商品だと思います。固定金物が有ればなお良い

対象商品 : 68364817
2020-05-26
用途: 工場設備

ステンレスなので錆びないかなと購入、品質も良く組み立ても簡単でした。

対象商品 : 68364817
2019-09-26
用途: 屋上で調理?の際に使用

肉厚も程々で重厚さは満足。しっかりとした作りなので、犬洗いもできる。ただ蛇口を取り付けるところがないので、手製の蛇口ホルダーが必要です。実はこれで二つ目。安くてお気に入りです。スイカ冷却用と犬洗用です。

対象商品 : 68364817
2020-07-05
用途: 屋外の常設用として

先ず驚いたのが、各パーツの縁や角の仕上げが、しっかりとヤスリがけされていて、組立中にどこをどう触っても滑らかで、非常に安心感がありました。これは非常に手間が掛かっているはずで、とても関心しました。ちなみに、この仕上げがいい加減だと、組立中に手を切ったり等の怪我をしかねません。各パーツの寸法的な精度も高く、簡単に組立ができました。素晴らしいメーカーさんだと感じます。
同じような製品が多数販売されていますが、今回これを選んだ一番の理由が寸法です。特に奥行きが43cmなのと、高さが70cmで、他製品と比較するとこれらの寸法が短めです。結果的に今回の設置場所にはピッタリでした。それと、板の厚みが薄いので、非常に軽く、移動が楽ですね。仮設用にも最適だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 68364817
2020-06-12
用途: 手洗い場に
有限会社大永商店

予想以上にしっかりしていて満足。いい買い物でした。また再注文します。

対象商品 : 68364817
2019-02-18
用途: 園芸用・バリカン、ヘッジトリマー等の後始末のため。
不動産業

3台目です。流し台排水口が何時も瞬く間に破損する為に、ここを、重点に選択しました。今度は大丈夫なようです。「モノタロウ」社がメーカー発送にしてありましたので、一層安心、重ねて、良い商品には間違いないように思っています。組み立ても簡単に出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする