SUZUKID(スズキッド)
LPG大型切断器用火口#2
切断器用の火口です。
LPG切断器用です。
用途
金属板等の切断・加工
使用ガス
LPG
質量(g)
120
タイプ
大型切断器用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×92×22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68399896
W-267
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください