SUZUKID(スズキッド)
LPG大型切断器用火口#3
切断器用の火口です。
LPG切断器用です。
用途
金属板等の切断・加工
使用ガス
LPG
質量(g)
120
タイプ
大型切断器用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×92×22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68399966
W-268
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください