SUZUKID(スズキッド)
ガス棒真鍮用 2.0×500
ガス溶接真鍮用溶接棒です。
用途
ガス溶接器用の溶接棒
径(Φmm)
2.6
材質
真鍮
長さ(mm)
500
質量(g)
500
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68399984
RGG-37
¥
5,920
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください