SUZUKID(スズキッド)
ノーデントランス
昇圧、昇圧専用で100V30Aのコンセントが付いている農事関係向けポータブル変圧器です。
用途
大出力端子付き100/200V兼用昇、降圧兼用変圧器
出力電圧(V)
100/115
入力電圧(V)
100/200
周波数(Hz)
50/60
定格容量
3kVA連続
コンセント出力
100V/115V×各1、100V30A×1
相数
単数
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68399914
SNT-312
¥
79,500
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください