安全ホルダー300A

安全ホルダー300A - SUZUKID(スズキッド)安全ホルダー300A - SUZUKID(スズキッド)
(3件のレビュー)

電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。
300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。

用途電気溶接用安全ホルダー溶接電流(A)300(使用率70%)適合電線38sq以下付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個質量(g)366寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24適合溶接棒(mm)1.4~6.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68399738P-42
2,770
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68399738
2023-05-15
用途: アーク溶接
有限会社 柴藤自動車

損傷したホルダに比較して使い勝手は良くなった感じはします。
お値段も値ごろですし満足です。

対象商品 : 68399738
2022-01-24
用途: アーク溶接用

機構と使用されている素材は問題ないと思います。価格も適正で購入してよかったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 68399738
2020-12-10
用途: アーク溶接

これは使えます
アーク棒の保持能力は充分で
挟みやすい。
べっこう柄がおしゃれです。
この値段を維持して欲しい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする