SUZUKID(スズキッド)
遮光プレート#7 1枚入
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
30A~75Aまでの溶接作業に使用可能です。
用途
交換用遮光プレート
遮光度
#7
仕様
被覆アーク溶接:75A以下
材質
アルカリシリカートガラス
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68398618
P-572
¥
570
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください