SUZUKID(スズキッド)
仏式小中型用火口#100
仏式小・中型溶接器用火口です。
ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.100です。
鉄の加工・溶接に使用します。
用途
ガス溶接用
切断板厚(mm)
0.5~3.0
材質
真鍮
口径(Φmm)
0.9
ガス圧力(MPa)
酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
内容量
1個
注意
※加工板厚に適した火口を選び、使用してください。
※定期的に火口の掃除を掃除針でしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68400237
W-38
¥
1,060
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください