曜日別特売

防災面(黄)遮光プレート付

防災面(黄)遮光プレート付 - SUZUKID(スズキッド)
(2件のレビュー)

屋内や暗い場所での作業に適した、直被り型の防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。

用途溶接作業レンズ色仕様防災面用交換プレートP-600材質ヘッドギア:PP、マスク:PC質量(g)332寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×295×240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68398286P-597
4,050
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68398286
2022-09-11
用途: 屋外の溶接で使用
S-labo

高齢の親父がこれじゃないと屋外で雨の日にはよく見えないとこのことなのでいつも使用しています。前のもと比べて頭に当たるバンドの部分が改良されています。

対象商品 : 68398286
2020-12-13
用途: 作業場での溶接
農・林・水産業

今まで手で持つタイプの面なので、両手が使える。また、デイスクグラインダーの作業もあるので、室内作業には視野が確保できて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

豆知識「遮光保護具の使用標準表」
https://www.monotaro.com/note/cocomite/585/
2024-03-19

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする