曜日別特売

溶接棒用ヘッヂホック

溶接棒用ヘッヂホック - SUZUKID(スズキッド)溶接棒用ヘッヂホック - SUZUKID(スズキッド)

溶接棒用ハンドケースです。
溶接棒を入れるのに最適です。

用途電気溶接用仕様ベルト装着式材質皮製質量(g)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×267×52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68399756P-38
3,760
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする