大和産業
ショッピングバスケット
買い物カゴのスタンダードサイズ。
色んなシーンで活躍。
用途
ショッピングバスケット
色(本体)
ナチュラル
材質
(本体)ポリプロピレン
質量(kg)
0.6
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
300×413×218
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68446674
SL-7
レッド
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68446683
SL-7
ナチュラル
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68446708
SL-7
エバーグリーン
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68446726
SL-7
ロイヤルブルー
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68446744
SL-7
オレンジ
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください