大和産業
ショッピングバスケット
買い物カゴのスタンダードサイズ。
色んなシーンで活躍。
用途
ショッピングバスケット
色(本体)
ナチュラル
材質
(本体)ポリプロピレン
質量(kg)
0.3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
242×260×132
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68446805
SL-1ナチュラル 持ち手レッド
レッド
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68446823
SL-1ナチュラル 持ち手ナチュラル
ナチュラル
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68446848
SL-1ナチュラル 持ち手エバーグリーン
エバーグリーン
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68446866
SL-1ナチュラル 持ち手ロイヤルブルー
ロイヤルブルー
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68446884
SL-1ナチュラル 持ち手オレンジ
オレンジ
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください