槌屋ヤック
閃光車高灯専用ステー 3連
閃光車高灯シリーズ専用
3連タイプ
付属品
タッピングネジ4×8(4本)
色
シルバー
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
約220
外径×高さH(Φmm×mm)
403×31.6
質量(g/個)
約220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68434765
CV-318
403
26
1
31.6
ステンレス
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください