国産杉を使用した建築用下地材です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,370/税込¥2,607 |
| 全国 | 3 | ¥4,520/税込¥4,972 |
| 全国 | 5 | ¥6,780/税込¥7,458 |
| 全国 | 9 | ¥9,040/税込¥9,944 |
| 全国 | 11 | ¥11,300/税込¥12,430 |
| 全国 | 21 | ¥22,600/税込¥24,860 |
| 全国 | 41 | ¥45,200/税込¥49,720 |
| 全国 | 61 | ¥67,800/税込¥74,580 |
| 全国 | 81 | ¥90,400/税込¥99,440 |
| 茨城県 | 1 | お送りできません |
| 栃木県 | 1 | お送りできません |
| 群馬県 | 1 | お送りできません |
| 新潟県 | 1 | お送りできません |
| 山梨県 | 1 | お送りできません |
| 長野県 | 1 | お送りできません |
| 鳥取県 | 1 | お送りできません |
| 島根県 | 1 | お送りできません |
| 高知県 | 1 | お送りできません |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 東北地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。


