国産杉を使用した建築用下地材です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,700/税込¥1,870 |
| 全国 | 2 | ¥3,280/税込¥3,608 |
| 全国 | 3 | ¥4,920/税込¥5,412 |
| 全国 | 5 | ¥6,550/税込¥7,205 |
| 全国 | 6 | ¥8,190/税込¥9,009 |
| 全国 | 11 | ¥16,390/税込¥18,029 |
| 全国 | 21 | ¥32,770/税込¥36,047 |
| 全国 | 31 | ¥49,160/税込¥54,076 |
| 全国 | 41 | ¥65,540/税込¥72,094 |
| 茨城県 | 1 | お送りできません |
| 栃木県 | 1 | お送りできません |
| 群馬県 | 1 | お送りできません |
| 新潟県 | 1 | お送りできません |
| 山梨県 | 1 | お送りできません |
| 長野県 | 1 | お送りできません |
| 鳥取県 | 1 | お送りできません |
| 島根県 | 1 | お送りできません |
| 高知県 | 1 | お送りできません |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 東北地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。


