コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
二層アクリルシートは消灯時厚みによるグレードを感じ、点灯時にはほのかな透過光により、落ち着きのある光を届けます。
セード内には乳白ガラスグローブを通した輝度感のない光がテーブルをソフトに演出します。
消費電力(W)
6.2
仕様
LED、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用
材質
二層アクリル(外面:透明、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色)
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
0.8
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.7
光束(Lm)
420
アズワン品番
64-9321-88
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68444958
AP42305L
¥
40,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください