コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
セード内には乳白ガラスグローブを通した輝度感のない光がテーブルをソフトに演出します。
二層アクリルシートは消灯時厚みによるグレードを感じ、点灯時にはほのかな透過光により、落ち着きのある光を届けます。
仕様
LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型
材質
二層アクリル(外面:透明、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色)
長さ(mm)
1300~600
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68444967
AP46937L
10.5
¥
62,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68444976
AP46938L
6.2
¥
40,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください