ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)

不透過のセードは点灯時セード内面と外面とのコントラストを作り出し印象的な空間を演出します。
黒色と白色の二層アクリルは点灯時やわらかな光をおとす反射効果と消灯時は漆黒の質感でグレード感を高めます。

仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型材質二層アクリル(外面:黒色、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色)長さ(mm)1300~600タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68444994AP46939L10.5
62,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68445003AP46940L6.2
40,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする