ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)

多灯で吊ることで空間にリズム感をあたえます。空間にアクセントを添えるアイテムとしてご使用ください。

消費電力(W)4.8適合調光器/AE36745E(別売)材質鋼(しんちゅう古美色メッキ)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~600コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光束(Lm)380LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68445012AP47567L0.6フランジ64-9326-94
26,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68445037AP47569L0.8埋込取付64-9326-96
27,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする