コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
多灯で吊ることで空間にリズム感をあたえます。空間にアクセントを添えるアイテムとしてご使用ください。
消費電力(W)
4.8
仕様
LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)
適合
調光器/AE36745E(別売)
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
0.6
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※傾斜天井ではご使用になれません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68445028
AP47568L
鋼(しんちゅう古美色メッキ)、ガラス(透明)
79.1
380
64-9326-95
¥
26,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68445055
AP47571L
鋼(しんちゅう古美色メッキ)、ガラス(アンバー)
56.2
270
64-9326-98
¥
26,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください