コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
多灯で吊ることで空間にリズム感をあたえます。空間にアクセントを添えるアイテムとしてご使用ください。
消費電力(W)
4.8
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
鋼(しんちゅう古美色メッキ)、ガラス(アンバー)
長さ(mm)
1300~600
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
56.2
光束(Lm)
270
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68445046
AP47570L
0.6
フランジ
64-9326-97
¥
26,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68445064
AP47572L
0.8
埋込取付
64-9326-99
¥
27,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください