コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
クラッシュガラスの個性的な輝きが空間を華やかに彩ります。
消費電力(W)
4.8
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
鋼(マットファインホワイト塗装)、クラッシュガラス(透明)
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
100
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
63.5
光束(Lm)
305
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68445073
AP47613L
1300~600
0.7
フランジ
64-9327-15
¥
34,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68445098
AP47615L
1260~560
0.9
埋込取付
64-9327-17
¥
35,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください