曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)

クラッシュガラスの個性的な輝きが空間を華やかに彩ります。

消費電力(W)4.8適合調光器/AE36745E(別売)材質鋼(マットブラック塗装)、クラッシュガラス(アンバー)直径(Φmm)100高さ(mm)100コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)20.8光束(Lm)100LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68445107AP47616L1300~6000.7フランジ
白熱球60W相当
電球色
LED一体型
速結端子付(送りなし)
傾斜天井に取付可能(55°まで)
LED
高さ調節可能型
調光範囲(100~約1%)
64-9327-18
34,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68445125AP47618L1260~5600.9埋込取付64-9327-20
35,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする