コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
消費電力(W)
4.8
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
鋼板(クロムメッキ)、ガラス(透明泡入り)
長さ(mm)
1300~600
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
102
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.1
光束(Lm)
375
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68445168
AP47561L
0.6
フランジ
64-9326-88
¥
22,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68445177
AP47562L
0.6
プラグ
64-9326-89
¥
22,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68445186
AP47563L
0.8
埋込取付
64-9326-90
¥
26,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください