曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)

すっきりとしたナチュラル空間にアクセントを加えるペールカラーです。

消費電力(W)4.8仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.4直径(Φmm)100高さ(mm)95タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68445222AP47585L鋼/マットファインホワイト塗装、内面/ペールピンク塗装53.1
25,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68445247AP47582L鋼/ペールピンク塗装、内面/マットファインホワイト塗装59.3
25,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68445256AP47583L鋼/ペールブルー塗装、内面/マットファインホワイト塗装59.3
22,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68445265AP47584L鋼/グレージュ塗装、内面/マットファインホワイト塗装59.3
25,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68445238AP47586L鋼/マットブラック塗装、内面/グリーンイエロー塗装53.1
22,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする