コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
すっきりとしたナチュラル空間にアクセントを加えるペールカラーです。
消費電力(W)
4.8
仕様
LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)
適合
調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
95
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※傾斜天井ではご使用になれません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68445283
AP47588L
鋼/ペールピンク塗装、内面/マットファインホワイト塗装
59.3
¥
25,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68445292
AP47589L
鋼/ペールブルー塗装、内面/マットファインホワイト塗装
59.3
¥
22,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68445308
AP47590L
鋼/グレージュ塗装、内面/マットファインホワイト塗装
59.3
¥
25,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68445317
AP47591L
鋼/マットファインホワイト塗装、内面/ペールピンク塗装
53.1
¥
25,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68445326
AP47592L
鋼/マットブラック塗装、内面/グリーンイエロー塗装
53.1
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください