コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
セード上部のデザインにもこだわり、どこから見ても美しいフォルムに仕上げました。発光感のきれいな乳白ガラスセードです。
消費電力(W)
4.8
仕様
LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
ガラス(乳白色)
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
97
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
76
光束(Lm)
365
アズワン品番
64-9327-10
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※傾斜天井ではご使用になれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68445335
AP47593L
¥
25,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください