コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
下面ガードが印象的なペンダントシリーズ。
丸みを帯びたフォルムとレトロなデザインがほっとするあかりをつくり出します。レトロな魅力と個性溢れる灯具カバー。空間にあたたかな雰囲気を演出します。
消費電力(W)
8.9
仕様
電球形LEDランプLDG9(E26)、LED付
長さ(mm)
1500~670
幅(mm)
420×410
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
450
タイプ
フランジ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78
光束(Lm)
695
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68445344
AP45542L
鋼(白色塗装)、ガード(鋼線・クロムメッキ)
64-9324-58
¥
39,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68445353
AP45543L
鋼(ニッケルメッキつや消し)、ガード(鋼線・クロムメッキ)
64-9324-59
¥
48,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください