コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
下面ガードが印象的なペンダントシリーズです。丸みを帯びたフォルムとレトロなデザインがほっとするあかりをつくり出します。
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)
長さ(mm)
1500~570
幅(mm)
325×305
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
350
タイプ
フランジ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.9
光束(Lm)
470
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68445378
AP47855L
鋼(ニッケルメッキツヤ消し)、ガード(鋼線・クロムメッキ)
64-9327-40
¥
39,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68445362
AP47854L
鋼(白色塗装)、ガード(鋼線・クロムメッキ)
64-9327-39
¥
31,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください