コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。
セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。
タイプ
フランジ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68445387
AP45534L
7.8
鋼(黒色塗装)、ガラス(透明)
1500~570
4.9
380
¥
72,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68445396
AP45535L
7.8
鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(透明)
1500~570
4.9
380
¥
80,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68445423
AP45538L
4.9
鋼(黒色塗装)、ガラス(透明)
1500~355
1.3
186
¥
33,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68445432
AP45539L
4.9
鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(透明)
1500~355
1.3
186
¥
35,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください