コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。
セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。
消費電力(W)
4.9
仕様
電球形LEDランプLDA5(E26)、LED付
長さ(mm)
1500~500
質量(kg)
2.9
直径(Φmm)
310
高さ(mm)
312
タイプ
フランジ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.6
光束(Lm)
395
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68445405
AP45536L
鋼(黒色塗装)、ガラス(透明)
64-9324-52
¥
55,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68445414
AP45537L
鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(透明)
64-9324-53
¥
61,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください