曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)

年月を経たほどよい味わいを感じさせる質感と意匠が印象的なペンダントシリーズ。
デザイン・質感にこだわったビンテージシルバーの灯具に横出しのコードがアクセントとして魅力を引き立てます。

消費電力(W)4.9仕様電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、LED付、スライドコンセント取付専用長さ(mm)1200~600質量(kg)0.7直径(Φmm)187高さ(mm)166タイププラグコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.4光束(Lm)355LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68445475AP45566Lアルミダイカスト(ビンテージシルバー塗装)、鋼(ビンテージブラック塗装)64-9324-61
25,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68445493AP45568Lアルミダイカスト(ビンテージシルバー塗装)、鋼(シダーグリーン塗装)64-9324-63
25,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする