コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
年月を経たほどよい味わいを感じさせる質感と意匠が印象的なペンダントシリーズ。
デザイン・質感にこだわったビンテージシルバーの灯具に横出しのコードがアクセントとして魅力を引き立てます。
消費電力(W)
8.9
仕様
電球形LEDランプLDG9(E26)、高さ調整可能型、LED付
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
1.3
直径(Φmm)
356
高さ(mm)
163
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.8
光束(Lm)
595
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68445502
AP45569L
アルミダイカスト(ビンテージシルバー塗装)、鋼(ビンテージブラック塗装)
64-9324-64
¥
37,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68445518
AP45570L
アルミダイカスト(ビンテージシルバー塗装)、鋼(シダーグリーン塗装)
64-9324-65
¥
37,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください