コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
エイジング風塗装とクリアなガラスがスローライフスタイルのゆったりとした空間に調和します。
灯具にはアンティーク仕上のシルバー塗装を施し、あせた表情が特徴です。
消費電力(W)
6.4
仕様
電球形クリアLEDランプLDA6(E26)、高さ調節可能型、LED付
材質
鋼(シルバー塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明)
長さ(mm)
1300~550
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
238
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.2
光束(Lm)
475
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68445685
AP45581L
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください