コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
消費電力(W)
6.4
仕様
電球形クリアLEDランプLDA6(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、LED付、引掛シーリング付、化粧ネジ式
長さ(mm)
1310
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
217
高さ(mm)
208
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ7
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.2
光束(Lm)
475
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68445728
AP43545L
鋼(オールドブラスメッキ)、ガラス(黒色塗装)
64-9322-10
¥
28,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68445737
AP43546L
鋼(オールドブラスメッキ)、ガラス(アンバー色塗装リブ入)
64-9322-11
¥
28,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください