コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、電球形クリアLEDランプLDA5(E26)
長さ(mm)
1500~475
質量(kg)
1.9
直径(Φmm)
400
高さ(mm)
274
タイプ
フランジ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.9
光束(Lm)
475
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68445746
AP47849L
鋼(白色塗装)
64-9327-34
¥
29,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68445755
AP47850L
鋼(黒色塗装)
64-9327-35
¥
29,800
取扱い終了
返品不可
68445764
AP47851L
鋼(赤色塗装)
64-9327-36
¥
25,800
取扱い終了
返品不可
68445773
AP47852L
鋼(深緑色塗装)
64-9327-37
¥
25,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください