曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)6.6仕様LED一体型、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用材質シリコン(乳白)長さ(mm)1300~600タイププラグコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68446227AP40324L0.410010060.6400
19,800
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
68446254AP40326L0.3808056370
18,800
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする