曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)6.6仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調整対応型材質シリコン(乳白)タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68446306AP46958L0.410060.6
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68446324AP46959L0.38056
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68446333AP46960L0.48565.1
15,800
取扱い終了
返品不可
68446358AP46961L0.37058.3
14,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする