コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
無垢ガラスのきらめきが、空間に存在感をあたえます。ガラスのレンズ効果により集光された光が、テーブル面に光だまりをもたらします。
消費電力(W)
6.6
仕様
LED一体型、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用
材質
アルミ(マットファインホワイト塗装)、エコクリスタルガラス(一部消し)
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
67
高さ(mm)
157
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
46.2
光束(Lm)
305
アズワン品番
64-9318-81
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68446473
AP40340L
¥
36,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください