曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)

シンプルながら存在感のあるシリンダー形状のペンダントです。モダンな空間のアクセントとして、さらには空間に溶け込むベーシックなあかりとしてご使用いただけます。

消費電力(W)6仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型長さ(mm)1300~550質量(kg)0.8直径(Φmm)60高さ(mm)185タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.6光束(Lm)280LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)74内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68447006AP38119L鋼(オフホワイト塗装)64-9317-01
19,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68447015AP38120L鋼(ブラック塗装)64-9317-02
19,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする