曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)

グローブ上部にあしらったクロム飾りが下からも光を受けて美しく輝きます。

材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)長さ(mm)1300~550タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68447128AP39676L14.7
58,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68447137AP39677L4.9
16,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする