曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)

グローブ上部にあしらったクロム飾りが下からも光を受けて美しく輝きます。

消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調節可能型、グローブ押え式、スライドコンセント取付専用材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.7直径(Φmm)100高さ(mm)241タイププラグコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)91.8光束(Lm)450アズワン品番64-9318-55LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68447146AP39678L
16,800
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする