曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)
仕様LED付、電球形LEDランプLDA8(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型:AEE590016別売、引掛シーリング取付材質鋼(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)長さ(mm)1300~750コードキャブタイヤコードΦ7色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68447164AP40344L4.9
14,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
68447155AP40343L7.8
18,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68447164AP40344L50755786AP54814AP40344L ペンダント コイズミ(小泉成器) 50755786ペンダントコイズミ(小泉成器)1個
9,598
税込10,558
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする