曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)4.9タイププラグコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700明るさ白熱球60W相当内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68447225AP47857L鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白消し)114719593.8
14,800
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
68447182AP40493L鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色)0.812028895.9
13,800
取扱い終了
返品不可
68447207AP40495L鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明・消し)0.812028897.9
15,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする