曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)4.9仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整対応型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白消し)長さ(mm)1300~550質量(kg)1直径(Φmm)147高さ(mm)195タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.8光束(Lm)460アズワン品番64-9327-41LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68447216AP47856L
14,800
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする