コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
ハンドペイント仕上によりアンティークな趣きを演出します。別売り布セードを付けるとより落ちついた印象になります。
消費電力(W)
12
仕様
LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42142E
材質
鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス
長さ(mm)
2500~550
質量(kg)
2.2
直径(Φmm)
495
高さ(mm)
425
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.1
光束(Lm)
950
アズワン品番
64-9321-80
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球40W×3灯相当
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68447286
AP42139L
¥
87,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください