コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
アンティークアイボリーのアイアン飾りが印象的なフェミニンなシャンデリアです。
消費電力(W)
14.7
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3、グローブ押え式
材質
鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)
長さ(mm)
2500~410
質量(kg)
3.3
直径(Φmm)
575
高さ(mm)
300
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.1
光束(Lm)
1355
アズワン品番
64-9318-56
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W×3灯相当
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68447295
AP39687L
¥
69,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください